Riferimenti

PTN:H2306
Rubix:999200100126732
Produttore:857539
EAN:3660338127922
BUSSOLA * H2306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Filettatura esternam30×1,5
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2306


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Filettatura esternam30×1,5
Larghezza38 mm
Diametro esterno45 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,11 kg
3,18 IVA esclusa
/ Unità
3,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore