ACCESSORI H 2332

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2332
Rubix:160000000385043
Produttore:8109
EAN:7316577008824
ACCESSORI H 2332

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160x3
Larghezza147 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2332


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8262 g
Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160x3
Larghezza147 mm
Diametro esterno217 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
372,78 IVA esclusa
/ Unità
454,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore