Riferimenti

PTN:H3144
Rubix:999200100126773
Produttore:857585
EAN:3660338128387
BUSSOLA * H3144

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220×4
Larghezza161 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3144


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220×4
Larghezza161 mm
Diametro esterno280 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso15 kg
249,15 IVA esclusa
/ Unità
303,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore