Riferimenti

PTN:H213
Rubix:999200100126712
Produttore:857514
EAN:3660338127670
BUSSOLA * H213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65×2
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H213


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65×2
Larghezza55 mm
Diametro esterno85 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,36 kg
6,93 IVA esclusa
/ Unità
8,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore