Riferimenti

PTN:H3130
Rubix:999200100126767
Produttore:857579
EAN:3660338128325
BUSSOLA * H3130

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Filettatura esternam150×2
Larghezza111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3130


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Filettatura esternam150×2
Larghezza111 mm
Diametro esterno195 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso5,25 kg
84,20 IVA esclusa
/ Unità
102,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore