ACCESSORI OH 3144 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3144 H
Rubix:160000000385017
EAN:7316570646566
ACCESSORI OH 3144 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220x4
Larghezza161 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3144 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220x4
Larghezza161 mm
Diametro esterno292 mm
Codice doganale84829900
1006,51 IVA esclusa
/ Unità
1227,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore