Riferimenti

PTN:H3030
Rubix:999200100126753
Produttore:857564
EAN:3660338128172
BUSSOLA * H3030

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Filettatura esternam150×2
Larghezza87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3030


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Filettatura esternam150×2
Larghezza87 mm
Diametro esterno180 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso3,75 kg
85,28 IVA esclusa
/ Unità
104,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore