Riferimenti

PTN:H3038
Rubix:999200100126757
Produttore:857568
EAN:3660338128219
BUSSOLA * H3038

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Filettatura esternam190×3
Larghezza112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3038


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Filettatura esternam190×3
Larghezza112 mm
Diametro esterno220 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso7,25 kg
166,75 IVA esclusa
/ Unità
203,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore