Riferimenti

PTN:H3134
Rubix:999200100126769
Produttore:857581
EAN:3660338128349
BUSSOLA * H3134

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170×3
Larghezza122 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3134


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Filettatura esternam170×3
Larghezza122 mm
Diametro esterno220 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso8,1 kg
134,80 IVA esclusa
/ Unità
164,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore