Riferimenti

PTN:H2332
Rubix:999200100126750
Produttore:857559
EAN:3660338128127
BUSSOLA * H2332

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160×3
Larghezza147 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2332


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Filettatura esternam160×3
Larghezza147 mm
Diametro esterno210 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso8,8 kg
139,23 IVA esclusa
/ Unità
169,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore