Riferimenti

PTN:H305
Rubix:999200100126718
Produttore:857521
EAN:3660338127748
BUSSOLA * H305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Filettatura esternam25×1,5
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H305


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Filettatura esternam25×1,5
Larghezza29 mm
Diametro esterno38 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,071 kg
2,48 IVA esclusa
/ Unità
3,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore