Riferimenti
NSK:H2308
Rubix:999180600083588
EAN:747023002061


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 46 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2308
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 46 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Serie | h2300 |
| Peso | 0,224 kg |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione