Riferimenti

PTN:H2314
Rubix:999200100126738
Produttore:857547
EAN:3660338128004
BUSSOLA * H2314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam70×2
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2314


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam70×2
Larghezza68 mm
Diametro esterno92 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,88 kg
11,75 IVA esclusa
/ Unità
14,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore