ACCESSORI HA 310

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 310
Rubix:170000000489577
Produttore:64328
EAN:7316577737656
ACCESSORI HA 310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42,863 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 310


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x74x74 mm
Peso320 g
Diametro interno42,863 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza42 mm
Diametro esterno70 mm
Serieha
Peso0,32 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
€ 35,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione