Riferimenti

PTN:H3128
Rubix:999200100126766
Produttore:857578
EAN:3660338128318
BUSSOLA * H3128

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Filettatura esternam140×2
Larghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3128


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Filettatura esternam140×2
Larghezza97 mm
Diametro esterno180 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso4,1 kg
78,28 IVA esclusa
/ Unità
95,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore