Riferimenti

PTN:H2310
Rubix:999200100126734
Produttore:857543
EAN:3660338127960
BUSSOLA * H2310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam45×1,5
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2310


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam45×1,5
Larghezza55 mm
Diametro esterno70 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,34 kg
5,73 IVA esclusa
/ Unità
6,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore