Riferimenti

PTN:H310
Rubix:999180200040607
Produttore:857526
EAN:3660338127793
BUSSOLA * H310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam45×1,5
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H310


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam45×1,5
Larghezza42 mm
Diametro esterno70 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,27 kg
5,00 IVA esclusa
/ Unità
6,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore