Riferimenti

PTN:H314
Rubix:999200200085926
Produttore:884331
EAN:3660338377587
BUSSOLA * H314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam70×2
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H314


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam70×2
Larghezza52 mm
Diametro esterno92 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,67 kg
9,33 IVA esclusa
/ Unità
11,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore