ACCESSORI HA 3124

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 3124
Rubix:170000000489578
Produttore:64331
EAN:7316570683196
ACCESSORI HA 3124

Riepilogo info tecniche

Diametro interno106,363 mm
Filettatura esternam120x2
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 3124


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x164x164 mm
Peso2900 g
Diametro interno106,363 mm
Filettatura esternam120x2
Larghezza88 mm
Diametro esterno155 mm
Serieha
Peso3,1 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
212,45 IVA esclusa
/ Unità
259,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione