ACCESSORI H 207

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H207-AKN
Rubix:999220105000353
Produttore:890609
EAN:3660338432903
ACCESSORI H 207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Filettatura esternam 35x1.5
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 207


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Filettatura esternam 35x1.5
Larghezza29 mm
Diametro esterno52 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,125 kg
11,69 IVA esclusa
/ Unità
14,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione