ACCESSORI H 309 C

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 309 C
Rubix:160000000384971
Produttore:8216
EAN:7316571047171
ACCESSORI H 309 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Filettatura esternam45x1,5
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 309 C


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB .. C.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x69x69 mm
Peso226 g
Diametro interno40 mm
Filettatura esternam45x1,5
Larghezza39 mm
Diametro esterno69 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione