Riferimenti

PTN:H3040
Rubix:999200100126758
Produttore:857569
EAN:3660338128226
BUSSOLA * H3040

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Filettatura esternam200×3
Larghezza120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3040


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Filettatura esternam200×3
Larghezza120 mm
Diametro esterno240 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso8,9 kg
180,73 IVA esclusa
/ Unità
220,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione