ACCESSORI H 2310

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2310-AKN
Rubix:999220105000372
Produttore:890628
EAN:3660338433092
ACCESSORI H 2310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam 50x1.5
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2310


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam 50x1.5
Larghezza55 mm
Diametro esterno70 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso0,362 kg
€ 20,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione