Riferimenti

PTN:H322
Rubix:999200100126729
Produttore:857536
EAN:3660338127892
BUSSOLA * H322

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H322


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza77 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso2,05 kg
34,23 IVA esclusa
/ Unità
41,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore