ACCESSORI OH 3064 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3064 H
Rubix:160000000385083
Produttore:17096
EAN:7316570385380
ACCESSORI OH 3064 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Filettatura esternatr320x5
Larghezza171 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3064 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)171x380x380 mm
Peso22380 g
Diametro interno300 mm
Filettatura esternatr320x5
Larghezza171 mm
Diametro esterno380 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
4201,67 IVA esclusa
/ Unità
5126,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione