Riferimenti

PTN:H2338
Rubix:999200200085908
Produttore:884313
EAN:3660338377402
BUSSOLA * H2338

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Filettatura esternam190×3
Larghezza169 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2338


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Filettatura esternam190×3
Larghezza169 mm
Diametro esterno240 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso12 kg
200,73 IVA esclusa
/ Unità
244,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore