ACCESSORI H 3034

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3034-AKN
Rubix:999220105000399
Produttore:890655
EAN:4055953006216
ACCESSORI H 3034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Filettatura esternam 170x3
Larghezza101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3034


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Filettatura esternam 170x3
Larghezza101 mm
Diametro esterno200 mm
Serieh30
Materialeacciaio
Peso5,99 kg
€ 330,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 403,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione