ACCESSORI HA 318

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 318
Rubix:160000000384919
Produttore:8363
EAN:7316577009968
ACCESSORI HA 318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80,963 mm
Filettatura esternam90x2
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 318


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x126x126 mm
Peso1230 g
Diametro interno80,963 mm
Filettatura esternam90x2
Larghezza65 mm
Diametro esterno120 mm
Serieha
Peso1,25 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
108,20 IVA esclusa
/ Unità
132,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione