Riferimenti
SKF:H 307 E
Rubix:160000000384966
Produttore:100124
EAN:7316571206646




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m35x1,5 |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 307 E
I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Punti di forza
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x57x57 mm |
|---|---|
| Peso | 149 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Filettatura esterna | m35x1,5 |
| Larghezza | 35 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Serie | h |
| Peso | 0,15 kg |
| Tipologia | manicotto adattatore conico |
| Spessore | 11,5 mm |
| Cono | 1:12 |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore