ACCESSORI HE 308

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HE 308
Rubix:160000000384934
Produttore:8394
EAN:7316577109224
ACCESSORI HE 308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Filettatura esternam 40x1,5
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HE 308


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x62x62 mm
Peso225 g
Diametro interno31,75 mm
Filettatura esternam 40x1,5
Larghezza36 mm
Diametro esterno62 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
47,05 IVA esclusa
/ Unità
57,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione