ACCESSORI H 212

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H212-AKN
Rubix:999220105000358
Produttore:890614
EAN:3660338432958
ACCESSORI H 212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Filettatura esternam 60x2
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 212


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Filettatura esternam 60x2
Larghezza38 mm
Diametro esterno80 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso0,346 kg
18,89 IVA esclusa
/ Unità
23,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione