ACCESSORI H 2311

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2311-AKN
Rubix:999220105000373
Produttore:890629
EAN:3660338433108
ACCESSORI H 2311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Filettatura esternam 55x2
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2311


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Filettatura esternam 55x2
Larghezza59 mm
Diametro esterno75 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso0,42 kg
22,35 IVA esclusa
/ Unità
27,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione