ACCESSORI H 220

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H220-AKN
Rubix:999220105000365
Produttore:890621
EAN:4055953009323
ACCESSORI H 220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam 100x2
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 220


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam 100x2
Larghezza58 mm
Diametro esterno130 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso1,49 kg
€ 69,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione