ACCESSORI H 2328

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H2328-AKN
Rubix:999220105000386
Produttore:890642
EAN:4055953015232
ACCESSORI H 2328

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza131 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2328


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza131 mm
Diametro esterno180 mm
Serieh23
Materialeacciaio
Peso5,55 kg
€ 278,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione