Riferimenti

PTN:H210
Rubix:999180200040555
Produttore:857511
EAN:3660338127649
BUSSOLA * H210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam45×1,5
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H210


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam45×1,5
Larghezza35 mm
Diametro esterno70 mm
Serieh200
Materialeacciaio
Peso0,24 kg
4,65 IVA esclusa
/ Unità
5,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore