ACCESSORI H 3152

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 3152
Rubix:160000000385011
Produttore:8279
EAN:7316577009104
ACCESSORI H 3152

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr 260x4
Larghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3152


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie HM .. T e rosetta di sicurezza MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x342x342 mm
Peso23500 g
Diametro interno240 mm
Filettatura esternatr 260x4
Larghezza190 mm
Diametro esterno342 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
959,82 IVA esclusa
/ Unità
1170,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione