Riferimenti

PTN:H2305
Rubix:999200100126731
Produttore:857538
EAN:3660338127915
BUSSOLA * H2305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Filettatura esternam25×1,5
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2305


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Filettatura esternam25×1,5
Larghezza35 mm
Diametro esterno38 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso0,085 kg
2,35 IVA esclusa
/ Unità
2,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore