Riferimenti

PTN:H3044
Rubix:999200100126759
Produttore:857570
EAN:3660338128233
BUSSOLA * H3044

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220×4
Larghezza126 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3044


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr220×4
Larghezza126 mm
Diametro esterno260 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso9,9 kg
211,05 IVA esclusa
/ Unità
257,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore