ACCESSORI HA 320

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 320
Rubix:160000000384920
Produttore:8364
EAN:7316577019233
ACCESSORI HA 320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno87,313 mm
Filettatura esternam100x2
Larghezza71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 320


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x142x142 mm
Peso1804 g
Diametro interno87,313 mm
Filettatura esternam100x2
Larghezza71 mm
Diametro esterno130 mm
Serieha
Peso1,8 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
127,88 IVA esclusa
/ Unità
156,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione