ACCESSORI H 315

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H315-AKN
Rubix:999220105000434
Produttore:890690
EAN:3660338433719
ACCESSORI H 315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 315


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza55 mm
Diametro esterno98 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso0,831 kg
€ 37,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione