Riferimenti

PTN:H3122
Rubix:999200100126764
Produttore:857575
EAN:3660338128288
BUSSOLA * H3122

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3122


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Filettatura esternam110×2
Larghezza81 mm
Diametro esterno145 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso2,1 kg
38,23 IVA esclusa
/ Unità
46,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore