ACCESSORI OH 3040 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3040 H
Rubix:170000000489635
Produttore:17087
EAN:7316570931273
ACCESSORI OH 3040 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Filettatura esternam 200x3
Larghezza120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3040 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x245x245 mm
Peso8900 g
Diametro interno180 mm
Filettatura esternam 200x3
Larghezza120 mm
Diametro esterno245 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione