Riferimenti

PTN:H2319
Rubix:999200100126743
Produttore:857552
EAN:3660338128059
BUSSOLA * H2319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Filettatura esternam95×2
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H2319


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Filettatura esternam95×2
Larghezza90 mm
Diametro esterno125 mm
Serieh2300
Materialeacciaio
Peso1,8 kg
28,80 IVA esclusa
/ Unità
35,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione