ACCESSORI H 3028

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H3028-AKN
Rubix:999220105000396
Produttore:890652
EAN:3660338433337
ACCESSORI H 3028

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3028


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza82 mm
Diametro esterno165 mm
Serieh30
Materialeacciaio
Peso3,16 kg
176,00 IVA esclusa
/ Unità
214,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione