ACCESSORI HA 317

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HA 317
Rubix:160000000384918
Produttore:49365
EAN:7316577009951
ACCESSORI HA 317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno74,613 mm
Filettatura esternam85x2
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HA 317


Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81x119x119 mm
Peso1121 g
Diametro interno74,613 mm
Filettatura esternam85x2
Larghezza63 mm
Diametro esterno110 mm
Serieha
Peso1,1 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
96,17 IVA esclusa
/ Unità
117,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione