ACCESSORI H 218

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H218-AKN
Rubix:999220105000363
Produttore:890619
EAN:4055953009224
ACCESSORI H 218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 90x2
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 218


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 90x2
Larghezza52 mm
Diametro esterno120 mm
Serieh2
Materialeacciaio
Peso1,19 kg
55,33 IVA esclusa
/ Unità
67,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione