ACCESSORI H 306 C

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 306 C
Rubix:160000000384963
Produttore:8192
EAN:7316570986112
ACCESSORI H 306 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Filettatura esternam30x1,5
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 306 C


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB .. C.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x49x49 mm
Peso96,7 g
Diametro interno25 mm
Filettatura esternam30x1,5
Larghezza31 mm
Diametro esterno49 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione