Riferimenti

PTN:H309
Rubix:999200100126721
Produttore:857525
EAN:3660338127786
BUSSOLA * H309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H309


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza39 mm
Diametro esterno65 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,23 kg
4,28 IVA esclusa
/ Unità
5,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore