ACCESSORI H 320

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H320-AKN
Rubix:999220105000441
Produttore:890697
EAN:3660338433788
ACCESSORI H 320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam 100x2
Larghezza71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 320


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam 100x2
Larghezza71 mm
Diametro esterno130 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso1,69 kg
67,72 IVA esclusa
/ Unità
82,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione