Riferimenti

PTN:H3126
Rubix:999200100126765
Produttore:857577
EAN:3660338128301
BUSSOLA * H3126

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Filettatura esternam130×2
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3126


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Filettatura esternam130×2
Larghezza92 mm
Diametro esterno165 mm
Serieh3100
Materialeacciaio
Peso3,45 kg
63,58 IVA esclusa
/ Unità
77,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore